{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Longueur totale Ltot | 117 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221955 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741380 | |
Réf. fabricant | THN07625 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH mini 25/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 295.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 60 | 60 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 | 1,15 |