Fraise grande avance MFH mini 25/4L mm

Réf.: 221950 25/4L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 25 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue Queue cylindrique
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    ⌀ D3 18 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
    Longueur de col L1 100 mm
    Longueur totale Ltot 180 mm
    ⌀ queue Ds h6 25 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
    Angle de plongée oblique αmax 1,05 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,3 mm
    Plaquette adaptée LOGU 0303..
    Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Angle d'attaque κ 15 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221950 25/4L
    EAN / GTIN 4960664741441
    Réf. fabricant THN07656

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes