{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur de col L1 | 80 mm | |
Longueur totale Ltot | 160 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 33 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,52 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Réf. fabricant | THN07654 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/3Lmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 290.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 272.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 15 degré | 20 degré |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,3 mm | 12,4 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |