X.LW...SR-S 09 mm

Réf.: 221926 09
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDLW090408-SR-D
    Taille de plaquette 09
    Type ST1400
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance SC6525
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 2,01 mm
    Avance fz par dent 0,2 mm - 3 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221926 09
    EAN / GTIN 2050001735188
    Réf. fabricant 5655255

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    340
    Acier < 750 N/mm²
    P
    260
    Acier < 900 N/mm²
    P
    210
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    155
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :