{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Norme | Norme usine | |
Chanfreinage | 45 | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Longueur de col L1 | 6,4 | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Couple de serrage recommandé | 60 mm | |
Ouverture de clé | 13 Nm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Fraises à queue filetée |
Référence article | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Réf. fabricant | DL16E1018UK1600W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 6 | 3 |
Longueur totale L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N |
⌀ dents D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |