{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Norme | Norme usine | |
Chanfreinage | 45 | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ D2 | 15,5 | |
Longueur de col L1 | 16 | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Couple de serrage recommandé | 60 mm | |
Ouverture de clé | 13 Nm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 | |
Queue | avec filetage | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Fraises à queue filetée |
Référence article | 220353 16 | |
EAN / GTIN | 4034221132550 | |
Réf. fabricant | DL16E1002KK1600W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 6 | 3 |
Longueur totale L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ dents D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraises à queue filetée | Fraises à queue filetée | Fraises à queue filetée |