{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 20 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Long. coupe L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 25 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
Ouverture de clé | 16 mm | |
Couple de serrage recommandé | 80 Nm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220316 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103369 | |
Réf. fabricant | DL20F2004UK2000CDA |