DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Réf.: 220316 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
⌀ dents D 12 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Porte-outils adapté avec filetage
Long. coupe L2 9 mm
⌀ D2 11,5 mm
Longueur de col L1 9 mm
Longueur totale L 15 mm
Interface DUO-LOCK DL12
Ouverture de clé 9,5 mm
Couple de serrage recommandé 30 Nm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,24 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,065 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220316 12
EAN / GTIN 4034221103154
Réf. fabricant DL12F2004UK1200CDA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour les rainures pleines pour apmax </= 0,5 × D.