{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220294 6 | |
EAN / GTIN | 4034221167286 | |
Réf. fabricant | F2004LLL0600CDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 35.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 79.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 73.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 80.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 24 mm |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Rouge | Jaune |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | différent |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |