Fraise carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 16 mm

Réf.: 220294 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement AlTiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; 0,05×D pour le copiage
    Queue Safe-Lock h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 48 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 64 mm
    ⌀ de détalonnage D1 15,2 mm
    Longueur totale L 115 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,32 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,088 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,104 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220294 16
    EAN / GTIN 4034221167330
    Réf. fabricant F2004LLL1600CDA

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    480
    Alu (à copeaux courts)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Acier < 500 N/mm²
    P
    275
    Acier < 750 N/mm²
    P
    255
    Acier < 900 N/mm²
    P
    210
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Fonte GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK pour une liaison mécanique supplémentaire. En association avec les porte-outils SAFE-LOCK, protège l’outil contre toute extraction.
    Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimisée de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

    Remarque(s):

    Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.