{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 105 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220286 20 | |
EAN / GTIN | 4034221102867 | |
Réf. fabricant | F2004NNH2000CDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 180.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 269.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | 54 mm |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | 19,7 mm |
Longueur totale L | 105 mm | 104 mm |
Angle d'hélice | 32 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | e8 |
Type | N | N |