{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,2 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,32 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220286 16 | |
EAN / GTIN | 4034221102843 | |
Réf. fabricant | F2004NNH1600CDA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 171.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 139.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42,5 mm | 44 mm | 44 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |