Jeu de fraises 28

Réf.: 219999 28
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 219999 28
    EAN / GTIN 4067263107224
    Réf. fabricant 219999 28

    Description

    Livraison:

    Fraise circulaire GARANT: 1× 217250 18 (acier, queue Weldon, Ltot = 71,5 mm)
    Plaquette de fraisage GARANT pour gorges de circlips, avec chanfrein d’arête: 1× 217261 1,3 (épaisseur de circlip = 1,3 mm)
    Plaquette de fraisage 45° GARANT pour rainures en queue d’aronde: 1× 217263 45
    Plaquette de fraisage 55° GARANT pour filetage, 11 filets au pouce: 1× 217290 11
    Plaquette de fraisage 55° GARANT pour filetage, 14 filets au pouce: 1× 217290 14

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier