Jeu de fraises 26

Réf.: 219999 26
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 219999 26
EAN / GTIN 4067263107200
Réf. fabricant 219999 26

Description

Livraison:

Fraises à bout hémisphérique GARANT: 1× 216825 2 (Ltot = 120 mm)
Plaquette à rayons GARANT: 2× 216841 3 (r = 3 mm)
Plaquette à rayons GARANT: 2× 216841 3,5 (r = 3,5 mm)
Plaquette à rayons GARANT: 2× 216841 4 (r = 4 mm)
Plaquette à rayons GARANT: 2× 216841 4,5 (r = 4,5 mm)
Plaquette à rayons GARANT: 2× 216841 5 (r = 5 mm)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier