{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNHX 1207 | |
Type | INOX | |
Nuance | HB7535 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance fz par dent | 0,13 mm | |
Epaisseur plan de travail | 7 mm | |
Pour largeur de rainure ap | 12 / 16 mm | |
Chanfrein réalisable | 0,25 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Revêtement | revêtu | |
Epaisseur plaquette E | 7,94 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 218621 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197532213 | |
Réf. fabricant | 218621 INOX |