SNHX 1207 neutre, Type: ALU

Réf.: 218621 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  27.40 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1207
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Epaisseur plan de travail 7 mm
Pour largeur de rainure ap 12 / 16 mm
Chanfrein réalisable 0,45 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 7,94 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Réf. fabricant 218621 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.