• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SNHX 1205 neutral, Type: ST900

Réf.: 218611 ST900

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO code indexable insert SNHX 1205
Type ST900
Grade HB7525
Tool material Carbide
Feed fz per tooth 0.08 mm
Insert thickness 5.4 mm
for slot width ap 10; 14 mm
Chamfer width 0.25 mm
Number of changes/inserts 4
Insert thickness E 5.56 mm
Type of product Indexable insert for milling

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490
Réf. fabricant 218611 ST900

Tableau d’application

Steel < 500 N/mm²
P
200
Steel < 750 N/mm²
P
180
Steel < 900 N/mm²
P
170
wet maximum
 
dry
 

Description

Note:

Standard application values for ae max.