SNHX 1205 neutre ALU

Réf.: 218611 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1205
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Epaisseur plan de travail 5,4 mm
Pour largeur de rainure ap 10 / 14 mm
Chanfrein réalisable 0,3 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Réf. fabricant 218611 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.