SNHX 1103 neutre ST900

Réf.: 218581 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNHX 1103
    Type ST900
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,08 mm
    Epaisseur plan de travail 2,7 mm
    Pour largeur de rainure ap 5 mm
    Chanfrein réalisable 0,15 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218581 ST900
    EAN / GTIN 4045197656346
    Réf. fabricant 218581 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :