Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 5 mm 125L mm

Réf.: 218562 125L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 125 mm
    Nombre de dents effectif Zeff 6
    Nombre de plaquettes 12
    Type de queue avec alésage
    Arrosage interne non
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur d'entaille max. ae max 29,7 mm
    ⌀ col d1 59 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Plaquette adaptée SNHX
    Code ISO plaquette SN.. 1103
    Jeu de vis pour plaquettes 219949 (IP9; 2,0 Nm)
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218562 125L
    EAN / GTIN 4045197707291
    Réf. fabricant 218562 125L

    Description

    Exécution:

    Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

    Utilisation:

    Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

    Pièce(s) de rechange:

    219949 (TX9; 2,0 Nm).

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP9.
    Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes