Plaquettes Largeur rayon complet 2,2 mm, Type: INOX

Réf.: 218480 INOX
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type INOX
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils HM
Nuance HB7635
Avance fz 0,7 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap 0 / +0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218480 INOX
EAN / GTIN 4067263115182
Réf. fabricant 218480 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.