Plaquettes Largeur rayon complet 2,2 mm ALU

Réf.: 218480 ALU
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils HM
Nuance HU7810
Avance fz 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap 0 / +0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218480 ALU
EAN / GTIN 4067263115168
Réf. fabricant 218480 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.