{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 15 | |
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 40 mm | |
⌀ col d1 | 80 mm | |
⌀ support de base d2 | 80 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm | 65 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | XC.. 1125 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218430 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534071 | |
Réf. fabricant | 218430 160/15 |