Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 2,2 mm 160/15 mm

Réf.: 218424 160/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 160 mm
    Nombre de dents Z 15
    Type de queue avec alésage
    Type d'outils HSS
    Arrosage interne non
    Profondeur d'entaille max. ae max 40 mm
    ⌀ col d1 80 mm
    ⌀ support de base d2 80 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 65 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 65,8 mm
    ⌀ fixation 40 mm
    Plaquette adaptée XC.. 1119
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218424 160/15
    EAN / GTIN 4045197533920
    Réf. fabricant 218424 160/15

    Description

    Exécution:

    Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

    Utilisation:

    Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
    Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes