Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60° 1 mm

Réf.: 218060 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  126.00 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  105.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 1 mm
    Nuance HB7720
    Type d'outils Carbure
    Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Taille plaquette 25 mm
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
    Nombre de dents Z 24
    Sens de la coupe à droite et à gauche
    Profil complet oui
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218060 1
    EAN / GTIN 4045197412553
    Réf. fabricant 218060 1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    140
    Alu (à copeaux courts)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    120
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
    Deux arêtes de coupe.

    Utilisation:

    Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

    Remarque(s):

    Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
    Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
    Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :