Fraise à fileter hautes performances, Queue Weldon, ⌀ effectif D / longueur de col L1: 20,5/37mm

Réf.: 218050 20,5/37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif D / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 20,5 mm
Longueur de col L1 37 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 25
Nombre de dents Z 3
Longueur totale Ltot 96 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Vis de fixation 219926
Nombre de goujures 3
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218050 20,5/37
EAN / GTIN 4045197412515
Réf. fabricant 218050 20,5/37

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.