Plaquette de fraisage 60° M20X2,5 mm

Réf.: 217505 M20X2,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  72.10 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  60.10 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,5 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur t 1,444 mm
Epaisseur plaquette E 3,5 mm
Pour filetages ≥ uniquement profil corrigé M20×2,5
Type 02
Nombre de dents Z 3
Nombre de goujures 3
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217505 M20X2,5
EAN / GTIN 4045197284785
Réf. fabricant 217505 M20X2,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Plaquettes 55° sur demande.
Avec les plaquettes de filetage avec profil corrigé, il est inutile de corriger le diamètre à programmer. (Se reporter aux données de coupe et aux instructions dans le manuel d’usinage uniquement disponible sur notre site internet). Dès lors, ces plaquettes ne peuvent être utilisées que pour les filetages indiqués.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :