Fraise circulaire (sans plaquette) 20

Réf.: 217400 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque 02
⌀ alésage min. D 17,5 mm
Matériau fraise Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 12,2 mm
Profondeur coupe max. Smax 2,6 mm
Longueur de col L1 28,7 mm
Longueur totale Ltot 74,05 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Type de queue Weldon
Jeu de vis de serrage 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217400 20
EAN / GTIN 4045197216885
Réf. fabricant 217400 20

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes