Plaquette de fraisage 30° 8 mm

Réf.: 217324 8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  177.50 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  148.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: TR; TR-LH
  • Angle de flanc: 30
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage TR; TR-LH
Angle de flanc 30 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 25 mm
Profondeur t 4,5 mm
Pour filetages ≥ Tr46×8 – Tr48×8
Type P26
Nombre de dents Z 3
Nombre de goujures 3
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217324 8
EAN / GTIN 4045197854957
Réf. fabricant 217324 8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Ne pas utiliser avec la fraise circulaire 217252 Gr. 27L.