Fraise circulaire 27XL

Réf.: 217252 27XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P26
⌀ alésage min. D 22 mm - 37 mm
Matériau fraise Carbure
Queue DIN 6535 HA
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 15,5 mm
Profondeur coupe max. Smax 10,75 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 180 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Type de queue cylindriques
Jeu de vis de serrage 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profondeur de filetage 21,5 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Réf. fabricant 217252 27XL

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.