Fraise circulaire, Carbure, Type: 18L

Réf.: 217252 18L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P16
⌀ alésage min. D 14 mm - 22 mm
Matériau fraise Carbure
Queue DIN 6535 HA
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 12 mm
Profondeur coupe max. Smax 5 mm
Longueur de col L1 37,4 mm
Longueur totale Ltot 86,5 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Type de queue cylindrique
Jeu de vis de serrage 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de filetage 35,4 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217252 18L
EAN / GTIN 4045197216533
Réf. fabricant 217252 18L

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.