Plaquette de fraisage 60° 4 mm

Réf.: 217285 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  103.50 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  86.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 4 mm
    Nuance HB7720
    Type d'outils Carbure
    Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Géométrie plaquette Profil complet
    Utilisation Intérieur
    ⌀ ext. D 26 mm
    Profondeur t 2,262 mm
    Pour filetages ≥ M36×4
    Type P26
    Nombre de dents Z 6
    Nombre de goujures 6
    Sens de la coupe à droite et à gauche
    Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217285 4
    EAN / GTIN 4045197216830
    Réf. fabricant 217285 4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    Acier < 60 HRC
    H
    45
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Acier < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Avec les plaquettes de filetage avec profil corrigé, il est inutile de corriger le diamètre à programmer. Dès lors, n’utiliser ces plaquettes que pour les filetages indiqués.
    En cas d’utilisation de la fraise circulaire 217252 réf. 18L et 18XL, il n’est possible d’employer la plaquette à profil partiel 217281 réf. 1−4 que jusqu’au pas 3,0.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :