Plaquette KOMET Unisix® 24-010

Réf.: 216910 24-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W28 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304
Désignation 24-010
Type W28
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK7935
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :