Plaquette KOMET® 14-6603

Réf.: 216770 14-6603

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BK8425
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TOHX 090204 EN
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216770 14-6603
EAN / GTIN 4047109180086
Réf. fabricant W30 14660.338425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.
Avec double angle de dépouille. Angle de dépouille de 15°.

Adapté(s) pour:

Fraises 216600 et 216620.