{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 7 mm | |
Pour vis DIN à tête fraisée | M10 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de plaquettes | 2 | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 19 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | TO.. 0902 | |
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 | 14-6603 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Angle de lamage | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 216600 M10 | |
EAN / GTIN | 4047109003965 | |
Réf. fabricant | F10 00051 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à lamer à 45° KOMET®, Queue Weldon, Pour vis DIN à tête fraisée: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 227.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | non | oui |
Plaquette adaptée | TO.. 0902 | 260142 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ fraisage D | 7 mm | 19 mm |
Angle de lamage | 90 degré | 180 degré |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | 16 mm |