Fraise à lamer à 45° KOMET® M16

Réf.: 216600 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis DIN à tête fraisée Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Angle de lamage: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 12 mm
Pour vis DIN à tête fraisée M16
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 2
Nombre de plaquettes 2
⌀ chanfreinage max. Dmax 30 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée TO.. 1403
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 26-660
Jeu de vis pour plaquettes 239653 10IP (2,8 Nm)
Angle de lamage 90 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Réf. fabricant F10 00081

Description

Utilisation:

Pour l'ébavurage de trous ronds et oblongs et pour le fraisage de rainures trapézoïdales. Pour les chanfreinages suivant DIN fin pour les vis DIN M10 − M20.
Des conditions d'utilisation strictes sont indispensables (non utilisables sur perceuses).

Remarque(s):

Plaquettes triangulaires adaptées, voir 216700; 216740; 216770.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes