Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Réf.: 215960 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur totale Ltot 28 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Filetage attachement M M10
Plaquette adaptée LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215960 20/2
EAN / GTIN 4045197939944
Réf. fabricant 215960 20/2

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.
Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8 IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  304.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  178.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Application de fraisage Dressage Dressage
Longueur totale Ltot 28 mm 30 mm
Plaquette adaptée LO.U0904.. SO.. 0836..
Type de queue avec filetage avec filetage
⌀ dents DC 20 mm 20 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout