{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Réf. fabricant | 215956 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 332.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 90 mm | 140 mm |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |