• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

APGT 1003 PDTR ALU

Réf.: 215944 ALU

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APGT 1003 PDTR
Type ALU
Nuance HB7805
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215944 ALU
Réf. fabricant 215944 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1200
Alu (à copeaux courts)
N
1200
Alu > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :