Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm

Réf.: 215850 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 37 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 77 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,41 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 34,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215850 40/4
EAN / GTIN 4045197221711
Réf. fabricant 215850 40/4

Description

Exécution:

Avec alésage pour vissage.

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.
  • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
  • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm

Fraise à dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  285.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  329.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  291.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4 4
Longueur totale Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003.. AP.. 1805.. AP.. 1335..
⌀ dents DC 40 mm 40 mm 40 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 34,85 mm 31,95 mm 34,5 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser