APXT 16..08 PDSR ST900

Réf.: 215732 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APXT 16..08 PDSR
Porte-outils adapté AP..1604
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215732 ST900
EAN / GTIN 4045197410962
Réf. fabricant 215732 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.