APMT 060202 ER, HB7520, Type: UNI

Réf.: 215680 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060202 ER
Type UNI
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215680 UNI
EAN / GTIN 4045197601520
Réf. fabricant 215680 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout