APMT 060220 ER INOX

Réf.: 215667 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 060220 ER
    Type INOX
    Rayon d'angle 2 mm
    Nuance HB7630
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,08 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215667 INOX
    EAN / GTIN 4045197673763
    Réf. fabricant 215667 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :