APMT 060208 ER ST1400

Réf.: 215650 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 060208 ER
    Type ST1400
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7510
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215650 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673695
    Réf. fabricant 215650 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    200
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :