APMT 060204 FR, HU7810, Type: ALU

Réf.: 215623 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060204 FR
Type ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7810
Schneidstoff Carbure
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215623 ALU
EAN / GTIN 4045197601414
Réf. fabricant 215623 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.