Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/3mm

Réf.: 215577 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 25 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Profondeur de coupe max. ap max 30 mm
Longueur de col L1 45 mm
Longueur totale Ltot 101 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée AP.. 1335..
Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215577 25/3
EAN / GTIN 4045197455284
Réf. fabricant 215577 25/3

Description

Exécution:

Fraises à surfacer-dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l'assise doit être modifiée.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l’assise doit être modifiée.