APMT 133516 ER INOX

Réf.: 215395 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133516 ER
Type INOX
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215395 INOX
EAN / GTIN 4045197747648
Réf. fabricant 215395 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.