Plaquette de fraisage APET 133512 ER, pour fraises Softcut®, HB7930, Type: TI

Réf.: 215370 TI
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.60 / Unité
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APET 133512 ER
Type TI
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7930
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215370 TI
Copier
EAN / GTIN 4045197875372
Copier
Réf. fabricant 215370 TI
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
40
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier