APMT 133520 ER, HB7630, Type: INOX

Réf.: 215365 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133520 ER
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215365 INOX
EAN / GTIN 4045197707970
Réf. fabricant 215365 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.