APMT 133520 SR ST1400

Réf.: 215331 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133520 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215331 ST1400
EAN / GTIN 4045197707956
Réf. fabricant 215331 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.